Eriks
FESTO

FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBA Acier inoxydable/PTFE Bout d’arbre nu PN63 A souder bout à bout EN 12627 2.1/2" (65)

  • ERIKS:14168453
  • Fabricant:4052568244996
Image 1
Ajouter à la liste

878,96 €/ Unitéhors TVA

1 063,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZBA
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
2.1/2" (65)
Raccord
A souder bout à bout
Norme du raccordement à souder
EN 12627
Classe de pression
PN63
Commande manuelle
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F07
Dimension platine 2
F10
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière du joint de corps
PTFE
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C