Eriks
FESTO

FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VZBA Acier inoxydable/PTFE à commande pneumatique Simple effet PN63 Taraudé (BSPP) 3" (80)

  • ERIKS:12978788
  • Fabricant:4052568246624
Image 1
Ajouter à la liste

2 178,89 €/ Unitéhors TVA

2 636,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZBA
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
3" (80)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN63
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Simple effet
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F07
Dimension platine 2
F10
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière du joint de corps
PTFE
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C