632,63 €/ Unitéhors TVA
765,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VZBA |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 3 pièces |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Diamètre nominale | 1.1/4" (32) |
Raccord | A souder bout à bout |
Norme du raccordement à souder | EN 12627 |
Classe de pression | PN63 |
Commande | à commande pneumatique |
Principe de fonctionnement | Simple effet |
Dimension platine | F04 |
Dimension platine 2 | F05 |
Matière de la sphère | Acier inoxydable |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Matière du joint de corps | PTFE |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 200 °C |