27,91 €/ Unitéhors TVA
33,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VAPB |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Laiton |
Catégorie de qualité | CW617N |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | 3/8" (15) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN40 |
Commande manuelle | Bout d’arbre nu |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F03 |
Matière de la sphère | Laiton chromé dur |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | Laiton, nickelé |
Matière du joint de corps | PTFE |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 150 °C |