Eriks
FESTO

FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: VAPB Laiton/PTFE Bout d’arbre nu PN40 Taraudé (BSPP) 1/4" (15)

  • ERIKS:11647118
  • Fabricant:4052568048839
Image 1
Ajouter à la liste

27,91 €/ Unitéhors TVA

33,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VAPB
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1/4" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN40
Commande manuelle
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F03
Matière de la sphère
Laiton chromé dur
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Laiton, nickelé
Matière du joint de corps
PTFE
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
150 °C