Eriks
FESTO

FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: QH Laiton Levier PN30 Taraudé (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:23210160
  • Fabricant:4052568008925
Image 1
Robinet d'arrÛt avec levier main
Ajouter à la liste

17,32 €/ Unitéhors TVA

20,96 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QH
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Diamètre nominale
3/8" (10)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN30
Commande manuelle
Levier
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
180 °C