33,64 €/ Unitéhors TVA
40,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | QH |
Forme de construction | 2-voies |
Matériau du boîtier | Laiton |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 228-1 |
Classe de pression | PN30 |
Commande manuelle | Levier |
Matière de l'actionneur | Aluminium |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 180 °C |