Eriks
FESTO

FESTO Robinet à boisseau sphérique Série: QH Laiton Levier PN30 Taraudé (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:23210159
  • Fabricant:4052568020774
Image 1
Robinet d'arrÛt avec levier main
Ajouter à la liste

16,81 €/ Unitéhors TVA

20,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QH
Forme de construction
2-voies
Matériau du boîtier
Laiton
Diamètre nominale
1/4" (8)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN30
Commande manuelle
Levier
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
180 °C