Eriks
FESTO

FESTO Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: VZBM Laiton/PTFE Passage en T à commande pneumatique Double effet PN25 Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:14168469
  • Fabricant:4052568445478
Image 1
Ajouter à la liste

194,54 €/ Unitéhors TVA

235,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZBM
Forme de construction
3-voies
Construction du corps
4 pièces
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN25
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Double effet
Type de passage
Passage en T
Matière de la sphère
Laiton chromé
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Laiton
Matière du joint de corps
PTFE
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
130 °C