Eriks
FESTO

FESTO Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: VZBM Laiton/PTFE Passage en L Bout d’arbre nu PN40 Taraudé (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:14085861
  • Fabricant:4052568291778
Image 1
Ajouter à la liste

35,29 €/ Unitéhors TVA

42,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZBM
Forme de construction
3-voies
Construction du corps
4 pièces
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1/4" (8)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN40
Commande manuelle
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F03
Type de passage
Passage en L
Matière de la sphère
Laiton chromé
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Laiton
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
130 °C