Eriks
FESTO

FESTO Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: VZBM Laiton/PTFE Passage en L à commande pneumatique Simple effet PN25 Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:14085792
  • Fabricant:4052568445560
Image 1
Ajouter à la liste

248,26 €/ Unitéhors TVA

300,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZBM
Forme de construction
3-voies
Construction du corps
4 pièces
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN25
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Simple effet
Type de passage
Passage en L
Matière de la sphère
Laiton chromé
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Laiton
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
130 °C