135,45 €/ Unitéhors TVA
163,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VZBM |
Forme de construction | 3-voies |
Construction du corps | 4 pièces |
Matériau du boîtier | Laiton |
Catégorie de qualité | CW617N |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN25 |
Commande | à commande pneumatique |
Principe de fonctionnement | Double effet |
Type de passage | Passage en L |
Matière de la sphère | Laiton chromé |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | Laiton |
Matière du joint de corps | PTFE |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 130 °C |