119,46 €/ Unitéhors TVA
144,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VZBE |
Forme de construction | 3-voies |
Construction du corps | 4 pièces |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Diamètre nominale | 1/4" (8) |
Raccord | Taraudé (NPT) |
Norme du raccordement taraudé | ASME B1.20.1 |
Classe de pression | PN63 |
Commande manuelle | Levier |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F04 |
Type de passage | Passage en T |
Matière de la sphère | Acier inoxydable |
Matière du siège | PTFE |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 200 °C |