Eriks
FESTO

FESTO Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: VZBE Acier inoxydable/PTFE Passage en L Bout d’arbre nu PN63 Taraudé (NPT) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:14168415
  • Fabricant:4052568275754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

339,17 €/ Unitéhors TVA

410,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZBE
Forme de construction
3-voies
Construction du corps
4 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Diamètre nominale
1.1/2" (40)
Raccord
Taraudé (NPT)
Norme du raccordement taraudé
ASME B1.20.1
Classe de pression
PN63
Commande manuelle
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F05
Dimension platine 2
F07
Type de passage
Passage en L
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
200 °C