Eriks
FESTO

FESTO Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: VZBE Acier inoxydable/PTFE Passage en L Bout d’arbre nu PN63 Taraudé (NPT) 3/4" (20)

  • ERIKS:14168387
  • Fabricant:4052568275723
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

143,94 €/ Unitéhors TVA

174,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZBE
Forme de construction
3-voies
Construction du corps
4 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (NPT)
Norme du raccordement taraudé
ASME B1.20.1
Classe de pression
PN63
Commande manuelle
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F04
Type de passage
Passage en L
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
200 °C