Eriks
FESTO

FESTO Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: VZBA Acier inoxydable/PTFE Passage en T à commande pneumatique PN63 Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:14169472
  • Fabricant:4052568249540
Image 1
Ajouter à la liste

485,87 €/ Unitéhors TVA

587,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZBA
Forme de construction
3-voies
Construction du corps
4 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN63
Commande
à commande pneumatique
Type de passage
Passage en T
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du siège
PTFE
Matière du joint de corps
PTFE