203,05 €/ Unitéhors TVA
245,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VZBA |
Forme de construction | 3-voies |
Construction du corps | 4 pièces |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Diamètre nominale | 1/4" (8) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN63 |
Commande manuelle | Bout d’arbre nu |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F03 |
Dimension platine 2 | F04 |
Type de passage | Passage en L |
Matière de la sphère | Acier inoxydable |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Matière du joint de corps | PTFE |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 200 °C |