Eriks
FESTO

FESTO Robinet à boisseau sphérique 3 voies Série: VZBA Acier inoxydable/PTFE Passage en L à commande pneumatique Double effet PN63 Fileté (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:14169464
  • Fabricant:4052568249472
Image 1
Ajouter à la liste

588,97 €/ Unitéhors TVA

712,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VZBA
Forme de construction
3-voies
Construction du corps
4 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN63
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Double effet
Dimension platine
F04
Dimension platine 2
F05
Type de passage
Passage en L
Matière de la sphère
Acier inoxydable
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière du joint de corps
PTFE
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C