Eriks
FESTO

FESTO Répartiteur CQD-12/15/18/22 177717

  • ERIKS:23212943
  • Fabricant:4052568075620
Image 1
Répartêteur d'air avec bouchons.
Ajouter à la liste

35,86 €/ Unitéhors TVA

43,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CQD
Constructeur ID
CQD-12/15/18/22
Forme
Forme droit
Matériau
POM
Type de filetage
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage
1/2
Dimension nominale de/à
18.6 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 15 bar
Température de fonctionnement
de -25 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]