Eriks
FESTO

FESTO Régulateur de débit proportionnel VPCF-6-L-8-G38-6-V1-E-EX2 8041714

  • ERIKS:14169426
  • Fabricant:4052568286149
Image 1
Ajouter à la liste

1 478,15 €/ Unitéhors TVA

1 788,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VPCF
Pression de service
de 1 jusqu'à 6 bar
Type de commande
Electrique
Fonction
Régulateur de débit proportionnel à 3 voies
Dimension
6
Classe de protection
IP65
Température ambiante
de 0 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium, anodisé
Matériau du joint
HNBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:4:4]