Eriks
FESTO

FESTO Réducteur EMGC-60-P-G40-SEC-67 8000622

  • ERIKS:14170478
  • Fabricant:4052568276751
Image 1
Ajouter à la liste

712,21 €/ Unitéhors TVA

861,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EMGC
Taille de la bride du réducteur
60 mm
Taille de la bride du moteur
67 mm
Type d'engrenage
Engrenage planétaire
Rapport de réduction
40:1
Vitesse d'entraînement max.
6000
Température de service
de -25 jusqu'à 90 °C
Classe de protection (IP)
IP54
Couple de démarrage
42 Nm
Couple de sortie max.
52 Nm
Rigidité en torsion
2.4 Nm/arcmin
Poids
1200 g