Eriks
FESTO

FESTO Réducteur EMGC-60-P-G10-SEC-67 8000616

  • ERIKS:14170485
  • Fabricant:4052568276690
Image 1
Ajouter à la liste

712,21 €/ Unitéhors TVA

861,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EMGC
Taille de la bride du réducteur
60 mm
Taille de la bride du moteur
67 mm
Type d'engrenage
Engrenage planétaire
Rapport de réduction
10:1
Vitesse d'entraînement max.
6000
Température de service
de -25 jusqu'à 90 °C
Classe de protection (IP)
IP54
Couple de démarrage
16 Nm
Couple de sortie max.
24 Nm
Rigidité en torsion
1.3 Nm/arcmin
Poids
900 g