518,18 €/ Unitéhors TVA
627,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | EMGC |
Taille de la bride du réducteur | 40 mm |
Taille de la bride du moteur | 67 mm |
Type d'engrenage | Engrenage planétaire |
Rapport de réduction | 25:1 |
Vitesse d'entraînement max. | 6000 |
Température de service | de -25 jusqu'à 90 °C |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Couple de démarrage | 14 Nm |
Couple de sortie max. | 17.5 Nm |
Rigidité en torsion | 0.85 Nm/arcmin |
Poids | 550 g |