Eriks
FESTO

FESTO Réducteur EMGC-40-P-G12-SEC-67 8000598

  • ERIKS:14170468
  • Fabricant:4052568276607
Image 1
Ajouter à la liste

518,18 €/ Unitéhors TVA

627,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EMGC
Taille de la bride du réducteur
40 mm
Taille de la bride du moteur
67 mm
Type d'engrenage
Engrenage planétaire
Rapport de réduction
12:1
Vitesse d'entraînement max.
6000
Température de service
de -25 jusqu'à 90 °C
Classe de protection (IP)
IP54
Couple de démarrage
10 Nm
Couple de sortie max.
12.5 Nm
Rigidité en torsion
0.85 Nm/arcmin
Poids
550 g