Eriks
FESTO

FESTO Réducteur EMGA-80-P-G5-SST-87 549433

  • ERIKS:11650678
  • Fabricant:4052568190583
Image 1
Ajouter à la liste

597,17 €/ Unitéhors TVA

722,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EMGA
Taille de la bride du réducteur
80 mm
Taille de la bride du moteur
87 mm
Type d'engrenage
Engrenage planétaire
Rapport de réduction
5:1
Vitesse d'entraînement max.
7000
Température de service
de -25 jusqu'à 90 °C
Classe de protection (IP)
IP54
Couple de démarrage
110 Nm
Couple de sortie max.
176 Nm
Rigidité en torsion
6 Nm/arcmin
Poids
2100 g