556,14 €/ Unitéhors TVA
672,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | EMGA |
Taille de la bride du réducteur | 80 mm |
Taille de la bride du moteur | 100 mm |
Type d'engrenage | Engrenage planétaire |
Rapport de réduction | 3:1 |
Vitesse d'entraînement max. | 7000 |
Température de service | de -25 jusqu'à 90 °C |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Couple de démarrage | 85 Nm |
Couple de sortie max. | 136 Nm |
Rigidité en torsion | 6 Nm/arcmin |
Poids | 2100 g |