Eriks
FESTO

FESTO Réducteur EMGA-80-P-G3-EAS-80 2297690

  • ERIKS:14170494
  • Fabricant:4052568253271
Image 1
Ajouter à la liste

533,41 €/ Unitéhors TVA

645,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EMGA
Taille de la bride du réducteur
80 mm
Taille de la bride du moteur
80 mm
Type d'engrenage
Engrenage planétaire
Rapport de réduction
3:1
Vitesse d'entraînement max.
7000
Température de service
de -25 jusqu'à 90 °C
Classe de protection (IP)
IP54
Couple de démarrage
85 Nm
Couple de sortie max.
136 Nm
Rigidité en torsion
6 Nm/arcmin
Poids
2000 g