Eriks
FESTO

FESTO Réducteur EMGA-60-P-G3-SST-57 549430

  • ERIKS:11650675
  • Fabricant:4052568190552
Image 1
Ajouter à la liste

566,12 €/ Unitéhors TVA

685,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EMGA
Taille de la bride du réducteur
60 mm
Taille de la bride du moteur
57 mm
Type d'engrenage
Engrenage planétaire
Rapport de réduction
3:1
Vitesse d'entraînement max.
13000
Température de service
de -25 jusqu'à 90 °C
Classe de protection (IP)
IP54
Couple de démarrage
22 Nm
Couple de sortie max.
35.2 Nm
Rigidité en torsion
2.3 Nm/arcmin
Poids
900 g