Eriks
FESTO

FESTO Réducteur EMGA-40-P-G5-SST-42 549429

  • ERIKS:11650674
  • Fabricant:4052568190545
Image 1
Ajouter à la liste

457,56 €/ Unitéhors TVA

553,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EMGA
Taille de la bride du réducteur
40 mm
Taille de la bride du moteur
42 mm
Type d'engrenage
Engrenage planétaire
Rapport de réduction
5:1
Vitesse d'entraînement max.
18000
Température de service
de -25 jusqu'à 90 °C
Classe de protection (IP)
IP54
Couple de démarrage
14 Nm
Couple de sortie max.
22 Nm
Rigidité en torsion
1 Nm/arcmin
Poids
350 g