Eriks
FESTO

FESTO Réducteur EMGA-160-P-G3-SAS-140 552200

  • ERIKS:11650912
  • Fabricant:4052568194123
Image 1
Ajouter à la liste

2 318,47 €/ Unitéhors TVA

2 805,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
EMGA
Taille de la bride du réducteur
160 mm
Taille de la bride du moteur
140 mm
Type d'engrenage
Engrenage planétaire
Rapport de réduction
3:1
Vitesse d'entraînement max.
6500
Température de service
de -25 jusqu'à 90 °C
Classe de protection (IP)
IP54
Couple de démarrage
400 Nm
Couple de sortie max.
640 Nm
Rigidité en torsion
38 Nm/arcmin
Poids
18000 g