1 041,77 €/ Unitéhors TVA
1 260,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | EMGA |
Taille de la bride du réducteur | 120 mm |
Taille de la bride du moteur | 140 mm |
Type d'engrenage | Engrenage planétaire |
Rapport de réduction | 5:1 |
Vitesse d'entraînement max. | 6500 |
Température de service | de -25 jusqu'à 90 °C |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Couple de démarrage | 195 Nm |
Couple de sortie max. | 312 Nm |
Rigidité en torsion | 12 Nm/arcmin |
Poids | 6000 g |