Eriks
FESTO

FESTO Réducteur de pression proportionnelle VPPM-8TA-L-1-F-0L2H-S1C1 572407

  • ERIKS:14169387
  • Fabricant:4052568218607
Image 1
Ajouter à la liste

856,03 €/ Unitéhors TVA

1 035,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VPPM
Débit à 6 bar
450 l/min
Type de commande
Electrique
Fonction
Manodétendeur proportionnel 3 voies
Classe de protection
IP65
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]