Eriks
FESTO

FESTO Réducteur de pression proportionnelle VPPM-8TA-L-1-F-0L10H-C1 572412

  • ERIKS:14169384
  • Fabricant:4052568218652
Image 1
Ajouter à la liste

823,10 €/ Unitéhors TVA

995,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VPPM
Débit à 6 bar
1.65 l/min
Type de commande
Electrique
Fonction
Manodétendeur proportionnel 3 voies
Classe de protection
IP65
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]