Eriks
FESTO

FESTO Réducteur de pression proportionnelle VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-A4P 571299

  • ERIKS:12266509
  • Fabricant:4052568217808
Image 1
Ajouter à la liste

724,33 €/ Unitéhors TVA

876,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VPPM
Débit à 6 bar
1.75 l/min
Type de commande
Electrique
Fonction
Manodétendeur proportionnel 3 voies
Classe de protection
IP65
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]