Eriks
FESTO

FESTO Réducteur de pression proportionnelle VPPM-8F-L-1-F-0L6H-V1P-S1C1 571287

  • ERIKS:12266497
  • Fabricant:4052568217686
Image 1
Ajouter à la liste

823,10 €/ Unitéhors TVA

995,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VPPM
Débit à 6 bar
1.75 l/min
Type de commande
Electrique
Fonction
Manodétendeur proportionnel 3 voies
Classe de protection
IP65
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]