595,28 €/ Unitéhors TVA
720,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VPPM |
Débit à 6 bar | 380 l/min |
Type de commande | Electrique |
Fonction | Manodétendeur proportionnel 3 voies |
Classe de protection | IP65 |
Matériau du boîtier | Aluminium Anodisé |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |