Eriks
FESTO

FESTO Réducteur de pression proportionnelle VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P-C1 558338

  • ERIKS:12265050
  • Fabricant:4052568205225
Image 1
Ajouter à la liste

578,14 €/ Unitéhors TVA

699,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VPPM
Débit à 6 bar
900 l/min
Type de commande
Electrique
Fonction
Manodétendeur proportionnel 3 voies
Classe de protection
IP65
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]