Eriks
FESTO

FESTO Réducteur de pression proportionnelle VPPM-6L-L-1-G18-0L2H-V1N-S1 542227

  • ERIKS:11649553
  • Fabricant:4052568180003
Image 1
Ajouter à la liste

544,24 €/ Unitéhors TVA

658,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VPPM
Débit à 6 bar
380 l/min
Type de commande
Electrique
Fonction
Manodétendeur proportionnel 3 voies
Classe de protection
IP65
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]