Eriks
FESTO

FESTO Réducteur de pression proportionnelle VPPM-6F-L-1-F-0L6H-A4N-S1 542243

  • ERIKS:11649569
  • Fabricant:4052568180164
Image 1
Ajouter à la liste

544,24 €/ Unitéhors TVA

658,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VPPM
Débit à 6 bar
900 l/min
Type de commande
Electrique
Fonction
Manodétendeur proportionnel 3 voies
Classe de protection
IP65
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]