Eriks
FESTO

FESTO Réducteur de pression proportionnelle VPPM-12L-L-1-N12-0L10H-A4P-S1C1 576683

  • ERIKS:14169402
  • Fabricant:4052568225452
Image 1
Ajouter à la liste

1 045,49 €/ Unitéhors TVA

1 265,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VPPM
Débit à 6 bar
7 l/min
Type de raccord
NPT
Filetage
1/2-14 in
Type de commande
Electrique
Fonction
Manodétendeur proportionnel 3 voies
Classe de protection
IP65
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]