Eriks
FESTO

FESTO Réducteur de pression proportionnelle VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-V1N-S1C1 575239

  • ERIKS:14169399
  • Fabricant:4052568223793
Image 1
Ajouter à la liste

1 044,56 €/ Unitéhors TVA

1 263,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VPPM
Débit à 6 bar
4.5 l/min
Filetage
1/2 in
Type de commande
Electrique
Fonction
Manodétendeur proportionnel 3 voies
Classe de protection
IP65
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]