Eriks
FESTO

FESTO Réducteur de pression proportionnelle VPPL-3Q-3-0L40H-V1-A-S1-1 1635973

  • ERIKS:14490075
  • Fabricant:4052568263713
Image 1
Ajouter à la liste

3 067,80 €/ Unitéhors TVA

3 712,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VPPL
Débit à 6 bar
300 l/min
Type de commande
Electrique
Fonction
Manodétendeur proportionnel 3 voies, fermé
Classe de protection
IP65
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]