Eriks
FESTO

FESTO Réducteur de pression proportionnelle VPPL-3L-3-G14-0L20H-V1-V-S1-6 1635989

  • ERIKS:14169408
  • Fabricant:4052568263836
Image 1
Ajouter à la liste

2 864,08 €/ Unitéhors TVA

3 465,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VPPL
Débit à 6 bar
300 l/min
Type de commande
Electrique
Fonction
Manodétendeur proportionnel 3 voies, fermé
Classe de protection
IP65
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]