456,47 €/ Unitéhors TVA
552,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | VPPE |
Débit à 6 bar | 850 l/min |
Type de commande | Electrique |
Fonction | Manodétendeur proportionnel 3 voies, fermé |
Classe de protection | IP65 |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |