Eriks
FESTO

FESTO Réducteur de pression proportionnelle VPPE-3-1-1/8-2-010-E1T 557777

  • ERIKS:12264858
  • Fabricant:4052568204006
Image 1
Ajouter à la liste

456,44 €/ Unitéhors TVA

552,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VPPE
Débit à 6 bar
310 l/min
Type de commande
Electrique
Fonction
Manodétendeur proportionnel 3 voies
Classe de protection
IP65
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]