Eriks
FESTO

FESTO Réducteur de pression proportionnelle VEAB-L-26-D2-Q4-A4-1R1 8046306

  • ERIKS:14169334
  • Fabricant:4052568294601
Image 1
Ajouter à la liste

476,80 €/ Unitéhors TVA

576,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VEAB
Raccord
QS-4 mm
Type de commande
Electrique
Fonction
Manodétendeur proportionnel 3 voies
Classe de protection
IP65
Matériau du boîtier
Renforcé PA
Matériau du joint
NBR
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]