Eriks
FESTO

FESTO Réducteur de pression proportionnelle MPPES-3-1/4-PU-PO-420 187744

  • ERIKS:11635905
  • Fabricant:4052568148218
Image 1
Ajouter à la liste

1 722,86 €/ Unitéhors TVA

2 084,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MPPES
Type de commande
Electrique
Fonction
Manodétendeur proportionnel 3 voies, fermé
Classe de protection
IP65
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]