26,44 €/ Unitéhors TVA
31,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | GRE |
Exécution | Limiteur de débit d'échappement |
Type de raccord | Filetage male |
Raccord pneumatique 1 | G3/8 |
Montage | Vissable |
Elément de réglage | Vis à tête fendue |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du tourillon vissé | Alliage d'aluminium |
Matériau de la vis de réglage | Laiton |
Pression de service | de 0 jusqu'à 10 bar |
Plage de température | de -10 jusqu'à 70 °C |
Débit nominal | 2000 l/min |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Poids | 50 g |