Eriks
FESTO

FESTO Réducteur d'échappement GRE-1/4 10352

  • ERIKS:23209716
  • Fabricant:4052568002190
Image 1
Ajouter à la liste

21,51 €/ Unitéhors TVA

26,03 €TVA incluse

112 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
GRE
Exécution
Limiteur de débit d'échappement
Type de raccord
Filetage male
Raccord pneumatique 1
G1/4
Montage
Vissable
Elément de réglage
Vis à tête fendue
Matériau du joint
NBR
Matériau du tourillon vissé
Alliage d'aluminium
Matériau de la vis de réglage
Laiton
Pression de service
de 0 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -10 jusqu'à 70 °C
Débit nominal
996 l/min
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poids
25 g
Alternatives

23,34 €/ Unitéhors TVA

28,24 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026