Eriks
FESTO

FESTO Raccord tournant QSR-3/8-12 153408

  • ERIKS:11630331
  • Fabricant:4052568070595
Image 1
Quick Star Rotary Push-In Straight Fitting. Rotatable 360 via Ball Bearing with Male Thread and External Hex.
Ajouter à la liste

32,03 €/ Unitéhors TVA

38,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
QSR
Constructeur ID
QSR-3/8-12
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Dimension nominale de/à
8 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Pré-revêtement du filetage
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Type de joint au niveau de l'embout fileté
Enduit
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier fortement allié inoxydable
Fixation par vis
Six pans extérieur
Oscillation
Oui
Vitesse de rotation max.
250
Poids
82 g
Alternatives
Product Image

FESTO Raccord tournant QSR-G3/8-12 186283

  • Eriks:11635590
  • Manufacturer:186283

35,06 €/ Unitéhors TVA

42,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026